Motion
4061-044
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 44 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI10811599
N° MFR4061-044
Prix151.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 44 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI10811599
N° MFR4061-044
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
Prix151.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    44 mm
  • Alésage - Côté 2
    44 mm
  • Alésage Diamètre  
    44 mm
  • Accouplement Longueur  
    30 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    44 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    1.1 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    444 N/mm
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-044
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112577
  • Couple maximum transmis
    800 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    73 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112577

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-044