Motion
4051-380
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 380 mm, diamètre extérieur de 585 mm, longueur de 149 mm
N° D’ARTICLE MI10811637
N° MFR4051-380
Prix15,048.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 380 mm, diamètre extérieur de 585 mm, longueur de 149 mm
N° D’ARTICLE MI10811637
N° MFR4051-380
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
Prix15,048.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    380 mm
  • Alésage - Côté 2
    380 mm
  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Accouplement Longueur  
    149 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    585 mm
  • Longueur totale
    149 mm
  • Poids
    331.0 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    213 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4051-380
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058111266
  • Couple maximum transmis
    435000 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4051
  • Force axiale transmissible
    2720 kN/lb
  • CUP_NON
    842058111266

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4051-380
  • Version plus légère pour les valeurs de transfert modérées – particulièrement adaptée aux moyeux minces et aux arbres creux
  • Le RINGFEDER® RfN 4051 est un disque rétractable en trois parties qui sert à transférer un couple faible à modéré. Les bagues de pression étroites ne nécessitent qu’un très petit espace. Le couple transférable peut être réglé de manière ciblée pour l’application correspondante en changeant le couple de serrage de la vis.
  • Conception légère – convient aux valeurs transmissibles moyennes lorsque l’espace est limité.
  • Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
  • Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
  • Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
  • Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
  • Remplacement facile – le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
  • Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité