Motion
4061-185
Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 185 mm, diamètre extérieur de 330 mm, longueur de 3.7950 po
N° D’ARTICLE MI10811670
N° MFR4061-185
Prix2,490.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 185 mm, diamètre extérieur de 330 mm, longueur de 3.7950 po
N° D’ARTICLE MI10811670
N° MFR4061-185
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
Prix2,490.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    185 mm
  • Alésage - Côté 2
    185 mm
  • Alésage Diamètre  
    185 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.7950 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    185 mm
  • Extérieur Diamètre  
    330 mm
  • Longueur totale
    96.4 mm
  • Poids
    79.4 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    310 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-185
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112768
  • Couple maximum transmis
    52500 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Couple nominal (po-lb)
    552286 po-lb
  • Force axiale transmissible
    828 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112768

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-185