Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBEA À BILLE AUTO-ALIGNABLE SÉRIE 126TN 1200
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage de 6 mm, d’un alésage droit, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 19 mm et d’une largeur de 6 mm utilisés dans les roulements à billes auto-alignants.
- Numéro de catalogue du fabricant126TN
- Numéro CUP du fabricant747023043460
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023043460