Motion
LJ5JC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 9.0000 po, largeur 1.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10818942
N° MFRLJ5JC3
Prix3,603.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 9.0000 po, largeur 1.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10818942
N° MFRLJ5JC3
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
Prix3,603.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0000 po
  • Global Largeur  
    1.3750 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BALLE DE LJ5JC3 PO AUTRE QU’UNE SEULE RANGÉE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le LJ5JC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5.0000 po avec un diamètre extérieur de 9.0000 po et une largeur de 1.3750 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ5JC3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023005628

Aperçu

Description du fabricant
BALLE DE LJ5JC3 PO AUTRE QU’UNE SEULE RANGÉE