Motion
DFAR0303051004009

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303051004009

Joint d’étanchéité de plaie en spirale - 4 po taille de tuyau nominale, construction RWI, acier inoxydable 316L , 900, graphite flexible, acier au carbone, argent avec couleur de bande grise
N° D’ARTICLE MI10825545
N° MFRDFAR0303051004009
Prix124.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303051004009

Joint d’étanchéité de plaie en spirale - 4 po taille de tuyau nominale, construction RWI, acier inoxydable 316L , 900, graphite flexible, acier au carbone, argent avec couleur de bande grise
N° D’ARTICLE MI10825545
N° MFRDFAR0303051004009
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
Prix124.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.1250 po
  • Diamètre intérieur
    4.040 po
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    8.1300 po, 206.50 mm
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.1750 po

Détails

  • Application
    Brides à face surélevée
  • Couleur
    Argent avec rayures grises
  • Construction
    RWI
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 900
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    900
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RWI - ASME - 4 NPS - 900# -
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • L’anneau de guidage simplifie le centrage de l’élément d’étanchéité sur la face de la bride
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • Convient aux brides à face surélevée jusqu’aux brides de classe 2500#
  • Les bagues Inners sont fournies en standard pour ASME B16.20 , sauf indication contraire du client
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs.