Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
Détails
- Spécifications ANSISatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Revêtement de finitionChrome poli
- Type de poignéeContourné
- Caractéristiques de la têteFlex
- Forme de têteLarmes
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Type de mesurePouces
- Nombre de dents d’engrenage90
- Nombre de pièces3
- Déblocage rapideNon
- Numéro de trousse d’entretien du cliquet81099T, 81227T, 81362T
- Type d’outilJeu de cliquets
- CUP_NON099575012761