Motion
82171C MÂCHOIRE DROITE DE 12 PO PRISE COUSSINÉE T&G

Gearwrench
82171C 12" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL 12" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845343
N° MFR82171C 12" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82171C 12" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL 12" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845343
N° MFR82171C 12" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    1.85
  • Longueur totale
    12.8 po
  • Plage de longueur globale
    12 po à 17.9 po
  • Taille
    12 po-oz

Détails

  • Caractéristiques
    Mâchoire K9 pour une prise solide, même à un angle de 35°
  • Matériau de la poignée
    Matériau double
  • Style de tête
    Droit
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité maximale
    2.6 po
  • Coupe-côté
    Non
  • Style d’outil
    Droit
  • Type
    Pince à rainure et languette
  • CUP_NON
    099575201714

Aperçu

Description du fabricant
82171C MÂCHOIRE DROITE DE 12 PO PRISE COUSSINÉE T&G