Motion
82175C POIGNÉE COUSSINÉE DE PINCE À JOINT COULISSANT DE 8 PO

Gearwrench
82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP

PINCE À JOINT COULISSANT PITBULL 8" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845352
N° MFR82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP

PINCE À JOINT COULISSANT PITBULL 8" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845352
N° MFR82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1.35 po
  • Largeur de la mâchoire
    1 po
  • Longueur totale
    8.65 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Matériau double
  • Style de tête
    Droit
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Coupe-côté
    Oui
  • Style
    Mâchoire courbée
  • Style d’outil
    Pince à joint coulissant
  • Type
    Pince à joint coulissant
  • CUP_NON
    099575081750

Aperçu

Description du fabricant
82175C POIGNÉE COUSSINÉE DE PINCE À JOINT COULISSANT DE 8 PO