Motion
10-KA14S
Manchon mélangé monocouche ACP / Kevlar®
N° D’ARTICLE MI10872325
N° MFR10-KA14S
Prix5.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon mélangé monocouche ACP / Kevlar®
N° D’ARTICLE MI10872325
N° MFR10-KA14S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    14
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Fabriqué avec la technologie exclusive ACP, avec DuPont™ la Kevlar® et des fibres de verre entièrement encapsulées
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314129421
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314129421

Aperçu

Description du fabricant
10-KA14S ACP/KEVLAR À UNE ÉPAISSEUR MÉLANGÉ
  • Fabriqué avec la technologie exclusive ACP, avec DuPont™ la Kevlar® et des fibres de verre entièrement encapsulées
  • Offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels
  • La résistance à la chaleur protège le bras contre les brûlures et la chaleur mineures jusqu’à 350°F
  • Confort exceptionnel, ne causera pas d’irritation cutanée
  • Lavable, peut être lavé à l’eau et au savon et peut être nettoyé à sec