Motion
10-KAM12
Manchon mélangé AR/FR monocouche ACP / Kevlar® avec trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI10872330
N° MFR10-KAM12
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon mélangé AR/FR monocouche ACP / Kevlar® avec trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI10872330
N° MFR10-KAM12
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
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    12
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot 2x1
  • Description
    Offre une protection ARC/FR et contre les coupures. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, les zones à chaleur élevée, la réparation et l’entretien électriques, la fabrication automobile et le moulage en plastique.
  • Mot-clé de description
    Manchon coté anti-arcs
  • Caractéristiques
    Les manchons exclusifs en mélange ACP/ Kevlar® ont un facteur d’atténuation de la chaleur (HAF) de 73 %
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314151453
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314151453

Aperçu

Description du fabricant
10-KAM12 AR/FR ACP/KEVLAR MONOCOUCHE
  • Les manchons exclusifs en mélange ACP/ Kevlar® ont un facteur d’atténuation de la chaleur (HAF) de 73 %
  • Offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manches para-aramides traditionnelles
  • Excellente résistance à la chaleur et aux flammes pour protéger le bras contre la chaleur et les brûlures
  • Protection contre les arcs électriques dangereux
  • Excellente résistance aux coupures qui protège contre les coupures et les éraflures mineures
  • Résistant à l’abrasion et au rétrécissement
  • Confort et ajustement supérieurs, peuvent être portés par-dessus des vêtements ou directement sur le bras
  • Le trou pour le pouce permet une protection jusqu’à l’articulation sans sacrifier la dextérité
  • Le poignet en tricot de Kevlar offre une résistance aux coupures et à la chaleur et empêche les débris de pénétrer dans la manche
  • Lavable, peut être lavé à l’eau et au savon et peut être nettoyé à sec