Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille16
- Largeur30.48 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- CouleurJaune
- Description de la constructionTricot 2x1
- DescriptionOffre une protection ARC/FR et contre les coupures. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, les zones à chaleur élevée, la réparation et l’entretien électriques, la fabrication automobile et le moulage en plastique.
- Mot-clé de descriptionManchon coté anti-arcs
- CaractéristiquesLes manchons exclusifs en mélange ACP/ Kevlar® ont un facteur d’atténuation de la chaleur (HAF) de 73 %
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Matériau de la doublureKevlar ACP
- Numéro CUP du fabricant616314151477
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314151477
Aperçu
- Les manchons exclusifs en mélange ACP/ Kevlar® ont un facteur d’atténuation de la chaleur (HAF) de 73 %
- Offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manches para-aramides traditionnelles
- Excellente résistance à la chaleur et aux flammes pour protéger le bras contre la chaleur et les brûlures
- Protection contre les arcs électriques dangereux
- Excellente résistance aux coupures qui protège contre les coupures et les éraflures mineures
- Résistant à l’abrasion et au rétrécissement
- Confort et ajustement supérieurs, peuvent être portés par-dessus des vêtements ou directement sur le bras
- Le trou pour le pouce permet une protection jusqu’à l’articulation sans sacrifier la dextérité
- Le poignet en tricot de Kevlar offre une résistance aux coupures et à la chaleur et empêche les débris de pénétrer dans la manche
- Lavable, peut être lavé à l’eau et au savon et peut être nettoyé à sec
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure