Motion
20-TG14
Manchon 2-Ply avec technologie Diamond Dyneema®
N° D’ARTICLE MI10872405
N° MFR20-TG14
Prix8.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon 2-Ply avec technologie Diamond Dyneema®
N° D’ARTICLE MI10872405
N° MFR20-TG14
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
Prix8.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    14
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en mélange de diamants Dyneema® offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314058950
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314058950

Aperçu

Description du fabricant
20-TG14 2-PLY DIAMANT DE DYNÉEMA
  • La construction en mélange de diamants Dyneema® offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité
  • Extrémités élastiques pour un ajustement serré et pour empêcher les débris de pénétrer
  • La couleur grise est idéale pour cacher la saleté
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues