Motion
09-K1650/TTG
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée MicroFinish recouverte de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872516
N° MFR09-K1650/XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée MicroFinish recouverte de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872516
N° MFR09-K1650/XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    63 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4342
  • Type de poignée
    Microfini
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055935
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
09-K1650/TTG
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Les revêtements MicroFinish en nitrile sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement