Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur72 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et le nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs moyens à lourds, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage de métal.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementLatex
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurBlanc
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation et le nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs moyens à lourds, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage de métal.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3883343
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseFroissement
- Type de poignéeFroissement
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314168642
- Fiche technique
- CUP_NON616314168642
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
- Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure