Motion
16-815/TG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en microsurface recouverte de latex à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10873046
N° MFR16-815/XL
Prix14.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en microsurface recouverte de latex à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10873046
N° MFR16-815/XL
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
Prix14.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    57 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs moyens à lourds, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage de métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs moyens à lourds, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage de métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    3543
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314131059
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314131059

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE EN MÉLANGE DE POLYKOR 16-815/XL
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en microsurface au latex à double trempage sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets