Motion
16-MP935/TG
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec protection contre les chocs et poignée en microsurface NeoFoam® sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10873057
N° MFR16-MP935/XL
Prix39.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec protection contre les chocs et poignée en microsurface NeoFoam® sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10873057
N° MFR16-MP935/XL
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
Prix39.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    44 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor X7
  • Numéro CUP du fabricant
    616314267154
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314267154

Aperçu

Description du fabricant
16-MP935/XL TRICOT SANS COUTURE POLYKOR X7
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® avec technologie X7™ offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées
  • Les revêtements NeoFoam® MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille