Motion
17-SD350/M
Gants Dyneema® en tricot filé sans couture - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10873119
N° MFR17-SD350/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants Dyneema® en tricot filé sans couture - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10873119
N° MFR17-SD350/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314065415
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
17-SD350/M
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille Spun Dyneema® lourde offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
  • Excellent pour une utilisation comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177