Motion
19-D475/M
Gants en tricot sans couture Dyneema® / Engineered Yarns avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI10873158
N° MFR19-D475/M
Prix45.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema® / Engineered Yarns avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI10873158
N° MFR19-D475/M
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
Prix45.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    47 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé comme un gant respirant résistant aux coupures, MaxiCut® combine protection contre les coupures et confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé comme un gant respirant résistant aux coupures, MaxiCut® combine protection contre les coupures et confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4443
  • Caractéristiques
    Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    13
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314053634
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314053634

Aperçu

Description du fabricant
19-D475/M TRICOT SANS COUTURES
  • Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Fibres novatrices – Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • Renforcement – Entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible
  • 360° Respirabilité - Le revêtement breveté en micromousse de nitrile offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant résistant aux coupures le plus respirant sur le marché
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - Livrée grâce à notre finition en microtasse, permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit