Motion
1CF7007NS
Gants résistants aux coupures - taille S, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI10873183
N° MFR1CF7007NS
Prix13.62 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille S, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI10873183
N° MFR1CF7007NS
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
Prix13.62 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    La coquille en mélange de polykor est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures. La paume et les jointures enduites de nitrile sableux offrent une excellente prise sèche, compatible avec les produits chimiques, y compris les huiles, les produits pétrochimiques, les carburants et la plupart des acides.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants tricotés sans couture en mélange de polymères avec paume rembourrée en mousse et paume et doigts recouverts de nitrile sable
  • Caractéristiques
    Extérieur en mélange de polykor jaune haute visibilité
  • Motif de prise
    Sandy
  • Numéro CUP du fabricant
    72874079888
  • CUP_NON
    72874079888

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 1CF7007NS EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • Extérieur en mélange de polykor jaune haute visibilité
  • Trempette pour palmier en nitrile Black Sandy
  • Paume antivibrations rembourrée en mousse
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Ce style est également offert avec la protection contre les chocs de niveau ANSI 2 ... 1CF7007NTPR