Motion
1JP5010F
Gants en toile à corde fluorescente avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz Paume simple
N° D’ARTICLE MI10873236
N° MFR1JP5010F
Prix4.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en toile à corde fluorescente avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz Paume simple
N° D’ARTICLE MI10873236
N° MFR1JP5010F
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
Prix4.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    10 oz
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Manutention des pièces • Protection contre la lumière • Tâches générales • Agriculture
  • Matériau arrière
    Toile
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Palmier, pouce et index
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Service léger
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, fabrication, construction, agriculture
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Orange haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 JP5010F
  • Numéro CUP du fabricant
    072874057879
  • Matériel
    Toile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Type de protection
    Usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Toile
  • CUP_NON
    072874057879

Aperçu

Description du fabricant
1JP5010F TOILE À CORDON FLUORESCENT
  • Paume, pouce et index à pois en PVC noir
  • Conception de coupe nette
  • Poignet en tricot
  • Pouce droit
  • Palmier simple en toile cordée orange fluorescent