Motion
1JP5010N
Gants en toile à corde fluorescente avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz Paume simple
N° D’ARTICLE MI10873237
N° MFR1JP5010N
Prix4.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en toile à corde fluorescente avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz Paume simple
N° D’ARTICLE MI10873237
N° MFR1JP5010N
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
Prix4.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    10 oz
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    La coquille en tricot sans coutures est confortable et flexible. Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Manutention des pièces • Protection contre la lumière • Tâches générales • Agriculture
  • Matériau arrière
    Toile
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Palmier, pouce et index
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    La coquille en tricot sans coutures est confortable et flexible. Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, construction, agriculture
  • Couleur du ligneur
    Vert haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 JP5010N
  • Numéro CUP du fabricant
    072874057886
  • Matériel
    Toile
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Type de protection
    Usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Toile
  • CUP_NON
    072874057886

Aperçu

Description du fabricant
1JP5010N TOILE À CORDON FLUORESCENT
  • Paume, pouce et index à pois en PVC noir
  • Conception de coupe nette
  • Poignet en tricot
  • Pouce droit
  • Paume simple en toile avec cordon