Motion
201-350B/3X
Salopette bavette de qualité supérieure - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI10873358
N° MFR201-350B/3X
Prix8.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette bavette de qualité supérieure - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI10873358
N° MFR201-350B/3X
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
Prix8.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 cm
  • Longueur
    35 cm
  • Taille
    3XL
  • Poids
    6 kg
  • Largeur
    25 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Type de vêtement
    3XL
  • Numéro CUP du fabricant
    616314193989
  • CUP_NON
    616314193989

Aperçu

Description du fabricant
201-350B/3X SALOPETTE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 0.35MM
  • Boutons-pression ajustables aux chevilles pour un meilleur ajustement
  • Fait de PVC et de polyester de 0,35mm po d’épaisseur