Motion
201-650B/5X
Salopette plastron en PVC côtelé - 0.65 mm
N° D’ARTICLE MI10873391
N° MFR201-650B/5X
Prix28.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette plastron en PVC côtelé - 0.65 mm
N° D’ARTICLE MI10873391
N° MFR201-650B/5X
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
Prix28.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    33 cm
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    5
  • Poids
    9 kg
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Points d’usure renforcés
  • Description
    Protection durable et robuste contre la pluie avec confort et flexibilité supplémentaires. Doté d’une conception unique, ce produit permet une facilité de mouvement tout en gardant le travailleur au sec, même dans les environnements exigeants. La doublure non tissée procure plus de confort, tandis que les coutures soudées assurent une durabilité maximale et une usure de longue durée.
  • Type de vêtement
    5XL
  • Numéro CUP du fabricant
    616314193507
  • CUP_NON
    616314193507

Aperçu

Description du fabricant
SALOPETTE 201-650B/5X EN PVC CÔTELÉ
  • Le PVC/polyester côtelé est 100 % imperméable et résiste aux déchirures, offrant une protection durable
  • La combinaison de PVC côtelé avec doublure non tissée reste douce et confortable par temps froid
  • La doublure non tissée évacue la transpiration
  • Les points d’usure renforcés offrent une durabilité accrue
  • Boutons-pression à la taille et aux chevilles
  • Avant de la braguette
  • Entrejambe renforcé