Spécifications
Dimensions
- Hauteur30 cm
- Longueur35 cm
- Poids20 kg
- Largeur25 cm
Détails
- CouleurJaune
- Description de la constructionGarniture à double rabat-tempête 12in x 12in points d’usure renforcés
- DescriptionProtection contre les éclaboussures conçue pour les applications de lavage sous pression. Les fermetures et les chevauchements renforcés, ainsi qu’une enveloppe de 12 po x 12 po qui se fixe à un écran facial, offrent la protection améliorée nécessaire pour empêcher l’eau de pénétrer dans la combinaison.
- Type de vêtementXL
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant616314193309
- Nombre de poches2
- CUP_NON616314193309
Aperçu
- Le PVC/polyester est 100 % imperméable
- Salopette à plastron 360° pour une protection accrue
- L’enveloppe de 12 po x 12 po offre une protection maximale, se connectant à l’écran facial et au coffre
- Rabat-tempête amélioré à l’avant avec fermetures autoagrippantes supplémentaires au cou, aux poignets et aux revers des jambes
- Les points d’usure renforcés offrent une durabilité accrue
- Capuchon intégré avec coulisse
- Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure