Motion
248-4401-300
Lunettes-masque à ventilation indirecte avec corps transparent et lentilles transparentes
N° D’ARTICLE MI10873534
N° MFR248-4401-300
Prix3.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque à ventilation indirecte avec corps transparent et lentilles transparentes
N° D’ARTICLE MI10873534
N° MFR248-4401-300
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
Prix3.77 $/pr

Spécifications

Détails

  • Marque
    Bouton optique
  • Description
    La solution économique pour la protection contre les éclaboussures de liquides. Idéal pour la fabrication générale et partout où une protection oculaire est nécessaire.
  • Mot-clé de description
    Lunettes-masque Bouton
  • Matériau du cadre
    Vinyle
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314102646
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314102646
  • Ventilation
    Indirect

Aperçu

Description du fabricant
248-4401-300 LUNETTES ÉTANCHES À ÉVACUATION INDIRECTE
  • Offre une ventilation indirecte grâce à des évents à capuchon en plastique dans le cadre
  • Le corps en vinyle transparent s’ajuste parfaitement au visage
  • Se porte confortablement par-dessus la plupart des lunettes sur ordonnance
  • Bandeau élastique
  • Vendu en vrac…144 paires par caisse
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1