Motion
249-5907-401
Lunettes de protection à monture complète avec monture fumée, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873537
N° MFR249-5907-401
Prix16.74 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à monture complète avec monture fumée, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873537
N° MFR249-5907-401
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
Prix16.74 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    4.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend des écrans latéraux en treillis métallique intégrés pour une protection périphérique maximale.
  • Caractéristiques de confort
    Modèle classique à double objectif avec monture en propionate robuste
  • Description
    Comprend des écrans latéraux en treillis métallique intégrés pour une protection périphérique maximale.
  • Style de cadre
    Plein cadre
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314115486
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Spatule
  • CUP_NON
    616314115486

Aperçu

Description du fabricant
249-5907-401
  • Modèle classique à double objectif avec monture en propionate robuste
  • Charnières métalliques robustes et durables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches de spatule U-Fit® avec âme en fil métallique
  • Lentille courbée 6 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+