Motion
250-12-0300
Lecteurs de sécurité sans rebord avec branches transparentes/roses, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures - +3.00 dioptrie
N° D’ARTICLE MI10873560
N° MFR250-12-0300
Prix8.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lecteurs de sécurité sans rebord avec branches transparentes/roses, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures - +3.00 dioptrie
N° D’ARTICLE MI10873560
N° MFR250-12-0300
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
Prix8.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    3.1 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lunettes de lecture grossissantes conçues pour les femmes matures au sein de la main-d’œuvre.
  • Caractéristiques de confort
    Conçu pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Lunettes de lecture grossissantes conçues pour les femmes matures au sein de la main-d’œuvre.
  • Lentille dioptrique
    3
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Visage des femmes
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314062575
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314062575

Aperçu

Description du fabricant
250-12-0300
  • Conçu pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Offert par tranches de +0.25 dioptries pour donner aux utilisateurs la puissance de lecture exacte de leurs lunettes personnelles
  • La construction d’Eva s’adapte mieux à la structure faciale d’une femme
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches en caoutchouc rose co-moulé offrent un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 10 Base
  • +3.00 dioptrie
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+