Motion
250-21-0409
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles ambre et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873567
N° MFR250-21-0409
Prix4.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles ambre et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873567
N° MFR250-21-0409
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
Prix4.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre étroit et pont pour les visages plus petits.
  • Caractéristiques de confort
    Le style unisexe a fière allure tant pour les hommes que pour les femmes
  • Description
    Cadre étroit et pont pour les visages plus petits.
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314063565
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Longueur réglable
  • CUP_NON
    616314063565

Aperçu

Description du fabricant
250-21-0409
  • Le style unisexe a fière allure tant pour les hommes que pour les femmes
  • Conçu pour s’adapter parfaitement aux visages plus petits à l’aide d’un pont et d’un cadre étroits
  • Branches de longueur réglable avec embouts en caoutchouc pour un ajustement confortable
  • Les plaquettes de nez surdimensionnées en caoutchouc offrent un ajustement plus sûr
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+