Motion
250-25-2020
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/antibuée - Double dioptrie +2.00
N° D’ARTICLE MI10873570
N° MFR250-25-2020
Prix15.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/antibuée - Double dioptrie +2.00
N° D’ARTICLE MI10873570
N° MFR250-25-2020
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
Prix15.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    8.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un lecteur de sécurité avec des puissances de mise au point situées en haut et en bas de l’objectif, offrant une zone d’agrandissement pour regarder vers le haut et vers le bas.
  • Caractéristiques de confort
    Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Un lecteur de sécurité avec des puissances de mise au point situées en haut et en bas de l’objectif, offrant une zone d’agrandissement pour regarder vers le haut et vers le bas.
  • Lentille dioptrique
    2
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314186264
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314186264

Aperçu

Description du fabricant
250-25-2020
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La loupe de lecture de 30 mm de large fournit au travailleur suffisamment d’espace pour voir son travail tout au long de la journée
  • Cadre en nylon durable avec plaquettes de nez en caoutchouc sans latex extra larges pour plus de confort lorsque vous travaillez de près
  • Les branches avec plaquettes de nez en caoutchouc souple offrent un ajustement sûr
  • Lentille courbée 8 Base
  • Double dioptrie +2.00
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+