Motion
250-33-1010
Lunettes de protection semi-rigides avec monture en bronze lustré, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/anti-réfléchissant
N° D’ARTICLE MI10873596
N° MFR250-33-1010
Prix17.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture en bronze lustré, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/anti-réfléchissant
N° D’ARTICLE MI10873596
N° MFR250-33-1010
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
Prix17.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    7.3 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un style unique qui attirera votre attention avec un ajustement, un confort et une variété de traitements de lentilles techniques.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère à demi-cercle offre une couverture complète des yeux et un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Un style unique qui attirera votre attention avec un ajustement, un confort et une variété de traitements de lentilles techniques.
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAnti-réfléchissant
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314130397
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314130397

Aperçu

Description du fabricant
250-33-1010
  • La conception légère à demi-cercle offre une couverture complète des yeux et un confort qui dure toute la journée
  • Les branches de style baïonnette avec coussinets en caoutchouc antidérapants offrent un ajustement sûr
  • Les plaquettes de nez réglables en caoutchouc offrent un ajustement confortable et personnalisé
  • Lentille courbée 9.5 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+