Motion
251-01-5400
Harnais pour la protection du visage avec suspension à cliquet - Économique
N° D’ARTICLE MI10873673
N° MFR251-01-5400
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais pour la protection du visage avec suspension à cliquet - Économique
N° D’ARTICLE MI10873673
N° MFR251-01-5400
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
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le harnais offre une protection de la couronne dans les applications de meulage. Les visières sont disponibles séparément.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314164286
  • CUP_NON
    616314164286

Aperçu

Description du fabricant
251-01-5400 HARNAIS POUR LE VISAGE
  • La suspension à cliquet permet un réglage sans effort de la taille
  • Polypropylène bleu léger et durable
  • La visière s’attache facilement grâce au réglage de la goupille et se replie facilement lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Comprend un bandeau absorbant pour les sourcils
  • Conforme aux exigences ANSI Z87.1+