Motion
270-RPD713N95
Respirateur jetable N95 - paquet de 20 , blanc, OS
N° D’ARTICLE MI10873727
N° MFR270-RPD713N95
Prix38.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur jetable N95 - paquet de 20 , blanc, OS
N° D’ARTICLE MI10873727
N° MFR270-RPD713N95

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les respirateurs jetables 270-RPD713N95 et 270-RPD714N95 sont l’outil de travail jetable que vous recherchiez. Idéal lorsque les travailleurs doivent porter un masque pendant de longues périodes. Disponible avec ou sans soupape d’expiration. Homologué NIOSH N95 pour une utilisation dans des environnements sans huile.
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Respirateur jetable Deluxe N95 - paquet de 20
  • Numéro CUP du fabricant
    620606550107
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    620606550107

Aperçu

Description du fabricant
270-RPD713N95 LUXE N95 JETABLE
  • Coussin nasal en mousse à alvéoles fermées et surface plus lisse pour plus de confort et une étanchéité plus sûre
  • Grande surface d’étanchéité pour un meilleur ajustement pour un plus grand type de visage
  • Pince nasale courbée qui suit les contours du nez de l’utilisateur pour une étanchéité supérieure à l’arête du nez et réduit la formation de buée dans les lunettes
  • Sans latex et sans allergènes courants pour vous et vos travailleurs
  • Comprend un bouton réglable sur la sangle, offrant la possibilité d’ajuster le respirateur pour obtenir un meilleur confort et un meilleur ajustement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon