Motion
27GS
N° D’ARTICLE MI10873729
N° MFR27GS
Prix136.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10873729
N° MFR27GS
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
Prix136.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gant de dissipation électrostatique (ESD) en polyuréthane - 4 mil
  • CUP_NON
    616314278006

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROSTATIQUE 27GS POLYURÉTHANE
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • La pellicule de polyuréthane PolyTuff (1.5 mil) robuste et transparente offre un degré élevé de sensibilité tactile
  • Polyuréthane résistant au solvant, sans soufre, sans élimination de carbone
  • Conception ergonomique Comfort Curve adaptée à la main
  • Dissipation statique 10(6) ohms
  • À utiliser avec les appareils sensibles à l’électricité statique de classe l et de classe II
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC005.3
  • Conforme à la norme RoHS