Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe casque de sécurité minier Evolution® Deluxe 6161 à rebord intégral est une véritable évolution des casques de sécurité MK2 et MK3 établis depuis longtemps. Sa coquille est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) et possède de nombreuses caractéristiques utiles. Il est livré avec un système de suspension 6-Point avec des sangles en tissu de polyester. Le bandeau absorbant Chamlon est doté d’un centre en coton égyptien avec un revêtement en PU poreux pour une absorption maximale de la sueur, qui est neutre en PH et testé dermatologiquement. La visière complète offre une protection supplémentaire à l’oreille et aux oreilles contre le soleil, l’éblouissement, la pluie, la neige et les chutes de débris. Il est également livré avec un cliquet de roue, ce qui est la nouvelle façon facile de créer un ajustement ferme et confortable.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant616314164613
Aperçu
- Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) avec bord intégral offrant une protection supplémentaire contre le soleil, l’éblouissement, la pluie et les chutes de débris
- La visière arrière allongée aide à protéger le cou et les oreilles des rayons UV du soleil, ainsi qu’un ruissellement pour la pluie et la neige... la visière avant courte protège le visage tout en offrant une excellente visibilité
- La visière comprend des poignées pour les doigts à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un dessous texturé pour réduire la réflexion et l’éblouissement
- Le système de suspension 6-Point avec sangles en polyester offre un confort inégalé sans compromettre la performance
- Le « réglage 3D » unique offre un ajustement précis à l’aide des réglages de profondeur du harnais... contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain aujourd’hui
- La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
- Bandeau en coton ouaté Chamlon . pour une absorption maximale de la sueur
- Fentes universelles pour divers accessoires
- Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure