Motion
280-HP841R-09
Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10873916
N° MFR280-HP841R-09
Prix30.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10873916
N° MFR280-HP841R-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu principalement pour les soudeurs et les applications à chaleur élevée. Shell est fabriquée en ABS/polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts. L’enveloppe exempte de gouttière est plus étroite que les autres modèles et permet l’ajout de tous les types de blindages de soudage disponibles sur le marché sans aucune restriction. Comprend des points de fixation pour les mentonnières.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    Canada
  • Numéro CUP du fabricant
    620606002934
  • Matériau de la coquille
    Polycarbonate
  • Normes respectées
    CSA Z94.1 Type I
  • CUP_NON
    620606002934

Aperçu

Description du fabricant
DÔME LISSE DE STYLE CAPUCHON 280-HP841R-09
  • Coquille légère faite d’ABS/de polycarbonate stabilisé contre les rayons UV réduisant la fatigue du travailleur
  • Le style en dôme lisse est populaire dans la construction, le soudage et le travail du métal
  • Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences en matière d’isolation électrique de classe E
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon