Motion
299-15050B-RP
Sacs de premiers soins de classe B ANSI - 50 personnes
N° D’ARTICLE MI10873990
N° MFR299-15050B-RP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs de premiers soins de classe B ANSI - 50 personnes
N° D’ARTICLE MI10873990
N° MFR299-15050B-RP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    29.21 cm
  • Poids
    5.33 kg
  • Largeur
    29.84 cm

Détails

  • Description
    Les trousses de classe B offrent une gamme et une qualité de fournitures plus larges pour traiter les blessures dans des environnements plus complexes ou à haut risque. Par exemple, les blessures nécessitant des pansements, des attelles ou des garrots pour brûlures.
  • Mot-clé de description
    Trousse de premiers soins
  • Numéro CUP du fabricant
    616314258992
  • Fiche technique
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
299-15050B-RP
  • Les sachets de recharge « tout-en-un » dans un emballage pratique remplacent tout le contenu de la trousse de premiers soins en une seule injection
  • Les sachets sont transparents et segmentés, ce qui rend le contenu facile à identifier et réinitialise instantanément une trousse de premiers soins usagée à une conformité de 100 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté