Motion
300-2505/M-TG
Veste sans manches haute visibilité – Verte
N° D’ARTICLE MI10874075
N° MFR300-2505/M-XL
Prix25.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Veste sans manches haute visibilité – Verte
N° D’ARTICLE MI10874075
N° MFR300-2505/M-XL
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
Prix25.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54 cm
  • Largeur de bande
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
  • Classe ANSI
    Non conforme à la norme ANSI
  • Règlement sur la liste des approbations
    Non-Ansi
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    Myanmar
  • Description
    Utilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Commandement des incidents, préposé au stationnement
  • Groupe et classe
    Non-ANSI
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Détenteur de l’identifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314090479
  • Matériel
    Coton, mélange de polyester
  • Composition du matériel
    Coton, mélange de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Commandement des incidents
  • Couleur des rayures
    Blanc
  • Type
    Commandement des incidents
  • CUP_NON
    616314090479
  • Couleur de la veste
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
300-2505/M-TG
  • Tissu uni confortable en mélange coton/polyester
  • Fermeture autoagrippante
  • 1 poche supérieure externe, 1 poche inférieure interne, 1 poche avant et 1 poche transparente pour pièce d’identité à l’arrière
  • Ruban réfléchissant blanc brillant de 2,5 cm
  • Vert irlandais
  • M/TG, 2X/3X, 4X/5X