Motion
300-EVOR-POR
Gilet haute visibilité - Orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874107
N° MFR300-EVOR-POR
Prix6.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874107
N° MFR300-EVOR-POR
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
Prix6.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    41 cm
  • Largeur de bande
    1.3750 po, 34.92 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture Velcro | Côtés élastiques | Ruban prismatique 1-3/8 po
  • Classe ANSI
    Non conforme à la norme ANSI
  • Règlement sur la liste des approbations
    Non-Ansi
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour des niveaux de sécurité supplémentaires pour les activités à faible risque où la conformité à l’ANSI n’est pas requise, comme les récupérateurs de chariots de magasinage, les promeneurs de chiens, les préposés au stationnement, les joggers, les conducteurs de véhicules de livraison, les travailleurs récréatifs.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Conducteurs, préposés au stationnement, travailleurs récréatifs
  • Groupe et classe
    Non-ANSI
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314071249
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Type
    Sécurité
  • CUP_NON
    616314071249
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
300-EVOR-POR
  • Tissu à mailles en polyester respirant
  • Fermeture autoagrippante
  • Élastique latéral pour un meilleur confort et un meilleur ajustement
  • Ruban prismatique blanc ou jaune de 1 3/8 po, meilleure visibilité dans toutes les conditions
  • Taille unique