Motion
302-0211-OR/6X
Gilet haute visibilité - Taille : 6 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874124
N° MFR302-0211-OR/6X
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 6 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874124
N° MFR302-0211-OR/6X
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
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 cm
  • Taille
    6
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ruban rétroréfléchissant deux tons | 2 onglets pour micro | Poche radio | 2 poches extérieures inférieures à rabat
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CAN, CSA Z96 Classe 2, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour les travailleurs ferroviaires et métropolitains, la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    2 onglets pour micro, poche pour radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314155062
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Voyageur 302
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314155062
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0211-OR/6X
  • Maille de polyester respirante à 5 points de décrochage
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches extérieures à rabat inférieur
  • 2 poches de poitrine supérieures, y compris une poche pour radio
  • 2 onglets de micro