Motion
302-0500D-LY/3X
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874159
N° MFR302-0500D-LY/3X
Prix19.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874159
N° MFR302-0500D-LY/3X
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
Prix19.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    50.80 mm, 2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en maille | Design à deux tons | Fermeture éclair à l’avant | 2 onglets pour micro | Poche pour pièce d’identité | Poche pour téléphone cellulaire
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, travaux routiers, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Languettes pour microphone radio, accès à l’anneau en D, porte-identifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314269745
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    11
  • Modèle
    2-Tone
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Deux tons
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314269745
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0500D-LY/3X
  • Devant uni et dos en maille pour la respirabilité
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • Accès à l’anneau en D
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures
  • Poche inférieure interne 2
  • 1 poche pour pièce d’identité
  • 1 poche de poitrine pour appareil mobile
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches à stylo à l’avant