Motion
302-0500S-ORG/TG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0500S-ORG/XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874179
N° MFR302-0500S-ORG/XL
Prix19.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0500S-ORG/XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874179
N° MFR302-0500S-ORG/XL
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
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    2 poches inférieures à rabat externes | 2 poches intérieures inférieures | 2 poches sur la poitrine, dont 4 compartiments pour stylos et poche radio | 2.0000 po avec ruban rétroréfléchissant deux tons | Design bicolore | Poche pour radio | Fermeture éclair à l’avant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, services d’urgence, travaux routiers, arpenteur, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    2 poches sur la poitrine, 2 poches inférieures à rabat externes, 2 onglets pour micro, 2 poches internes inférieures, 4 compartiments pour stylos, poche radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314162749
  • Matériel
    Tricot de polyester
  • Composition du matériel
    Tricot de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    11
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314162749
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0500S-ORG/TG
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures
  • Poche inférieure interne 2
  • 1 poche à radio sur la poitrine
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches à stylo à l’avant
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good