Motion
302-0500S-ORG/2X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0500S-ORG/2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874180
N° MFR302-0500S-ORG/2X
Prix19.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0500S-ORG/2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874180
N° MFR302-0500S-ORG/2X
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
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair à l’avant | Poche pour radio | Deux attaches pour micro
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, travaux routiers, arpenteur, travailleur des services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Onglets du microphone radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314162756
  • Matériel
    Tricot de polyester uni
  • Composition du matériel
    Tricot de polyester uni
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    11
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-0500S
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314162756
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0500S-ORG/2X
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures
  • Poche inférieure interne 2
  • 1 poche à radio sur la poitrine
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches à stylo à l’avant