Motion
302-0650D-OR/M
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874213
N° MFR302-0650D-OR/M
Prix33.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874213
N° MFR302-0650D-OR/M
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
Prix33.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bordure réfléchissante autour de l’emmanchure | Accès au dé d’accrochage | Œillets au cou | Attaches pour micro | Poche pour pièce d’identité | Radio | Poche pour cellulaire | Design deux tons
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, travaux routiers, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Passe-câble avec anneau en D, panneau arrière en filet, onglets pour microphone radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314225055
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    15
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314225055
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0650D-OR/M
  • Maille de polyester respirante
  • Le fond noir indéchirable offre une excellente protection contre les déchirures et aide à cacher la saleté
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire autour de l’ouverture du bras pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Fermeture à glissière
  • Accès à l’anneau en D
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches pour stylo
  • 2 poches inférieures à rabat
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche intérieure inférieure pour stylo