Motion
302-0702Z-LY/5X
Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874249
N° MFR302-0702Z-LY/5X
Prix9.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874249
N° MFR302-0702Z-LY/5X
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
Prix9.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    5
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    1 poche intérieure inférieure | 1 poche extérieure sur la poitrine | Ruban argenté rétroréfléchissant 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Myanmar
  • Description
    Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Services d’urgence, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers, équipes d’arpentage, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314123962
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314123962
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0702Z-LY/5X
  • Maille de polyester respirante
  • Fermeture à glissière
  • 2" silver reflective tape
  • 1 poche inférieure interne
  • 1 poche de poitrine extérieure
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité