Motion
302-0750-OR/2X
Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874266
N° MFR302-0750-OR/2X
Prix18.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874266
N° MFR302-0750-OR/2X
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
Prix18.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    2 poches externes à rabat | 1 poche poitrine avec 4 compartiments pour stylo | 1 pièce d’identité | Poche pour radio | 1 poche interne pour tablette | Ruban argenté rétroréfléchissant de 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Cambodge
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314220432
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    5
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314220432
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0750-OR/2X
  • Maille de polyester respirante
  • 2" silver reflective tape
  • 2 onglets de micro
  • Fermeture à glissière
  • 2 poches extérieures à rabat
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches pour stylo
  • 1 poche pour pièce d’identité/radio
  • 1 poche interne pour tablettes
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité