Motion
302-0900-OR/3X
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange
N° D’ARTICLE MI10874300
N° MFR302-0900-OR/3X
Prix83.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange
N° D’ARTICLE MI10874300
N° MFR302-0900-OR/3X
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
Prix83.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    3

Détails

  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314224942
  • Nombre de poches
    15
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Type
    Sécurité
  • CUP_NON
    616314224942
  • Couleur de la veste
    Orange

Aperçu

Description du fabricant
302-0900-OR/3X
  • L’avant indéchirable offre une excellente durabilité et une protection contre les déchirures
  • Dos en maille de polyester respirante
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire sur toute la surface pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • 2 poches à rabat sur la partie supérieure de la poitrine, la poche à droite de la poitrine comprend des poches pour stylo avec ajustement pour tenir le rabat vers le haut pour un accès plus facile
  • 2 poches inférieures à rabat avec œillets pour distribuer du ruban de signalisation
  • Poches pour canette d’eau ou de pulvérisation 2 avec languettes élastiques pour sécuriser le contenu
  • 2 poches plus petites supplémentaires
  • 1 poche arrière plus grande avec fermetures à glissière
  • 2 poches intérieures inférieures pour tablette avec fermeture à glissière
  • 1 poche de poitrine intérieure avec languette