Spécifications
Dimensions
- Longueur48 cm
- Taille5
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesRuban argenté rétroréfléchissant de 2.0000 po | 2 poches inférieures internes | 1 poche extérieure à la poitrine avec 1 poche pour stylo
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
- CouleurOrange haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementConstruction, haute visibilité, travaux routiers
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Comprend1 poche extérieure sur la poitrine avec 1 poche pour stylo, 2 poches inférieures internes, ruban argenté rétroréfléchissant de 2.0000 po
- Numéro CUP du fabricant616314070037
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches3
- ModèleMaille
- Gamme de produitsHaute visibilité
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Série302-5PMV
- Couleur des rayuresArgent
- TypeANSI Type R
- CUP_NON616314070037
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
- Maille de polyester respirante
- Le dispositif Breakaway offre une sécurité supplémentaire en ce qui concerne les dangers de circulation extrêmes, les machines ou l’équipement en mouvement
- Fermeture autoagrippante
- 2" silver reflective tape
- 2 poches inférieures intérieures
- 1 poche de poitrine externe avec 1 poche à stylo
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure