Motion
302-MVATOR-5X
Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874379
N° MFR302-MVATOR-5X
Prix14.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874379
N° MFR302-MVATOR-5X
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
Prix14.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    5
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture Velcro | Ruban deux tons rétroréfléchissant 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314088285
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    3
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314088285
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-MVATOR-5X
  • Maille de polyester respirante
  • 2" two-tone tape
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches intérieures inférieures
  • 1 poche de poitrine extérieure
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité
  • M-5X