Motion
303-0500-LY/6X
Gilet haute visibilité - Taille : 6 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874507
N° MFR303-0500-LY/6X
Prix24.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 6 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874507
N° MFR303-0500-LY/6X
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
Prix24.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Design à deux tons | Poche radio | Fermeture éclair à l’avant | Languettes pour micro
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Cambodge
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, travaux routiers, arpenteur, travailleur des services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    11 poches, onglets pour micro
  • Numéro CUP du fabricant
    616314196683
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    11
  • Modèle
    2-Tone
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314196683
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
303-0500-LY/6X
  • Devant uni en polyester durable et dos et manches en maille respirante
  • 2" two tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture à glissière
  • 2 onglets de micro avec coutures renforcées
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures
  • Poche de poitrine pour radio
  • Poche inférieure interne 2
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches à stylo à l’avant